Diamantbryne i läderetui D46

Art-nr: 559100 D46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
finhetsgrad medel / grov
Längd 115 mm
Bredd 25 mm
höjd 3 mm
förpackning Läderetui
Produktslag Avdragsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 559100 D46
EAN/GTIN 2050001025425

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Jämnt fördelad diamantbeläggning, bunden med ett nickelskikt. Närmast obegränsad livslängd!

Användningsdata:

För skärpning och bryning av verktyg för metall- och träbearbetning. Lämplig för stål, snabbstål och hårdmetall. För små eller spetsiga verktyg med ytor utan hål.
Inte lämplig för filar.
Lätthanterlig storlek; mycket lämplig för kantbrytning av skarpa hårdmetallskär.
För grovskärpning.

Anmärkning:

Får inte användas torr, utan endast med vatten.