Osełki diamentowe w drewnianym etui, Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm: D25

Nr art.: 559000 D25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość drobne
długość 150 mm
szerokość 52 mm
wysokość 16 mm
Opakowanie Drewniane etui.
Rodzaj produktu Płyta do obciągania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa , połączona przez warstwę niklu. Prawie nieograniczona trwałość! 

Zastosowanie:

Do ostrzenia i obciągania narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybkotnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaostrzonych stosować powierzchnię bez perforacji. Nie nadają się do piłowania.
osełka diamentowa o dużej powierzchni ściernej w drewnianym etui.
Do wykonywania dokładnych powierzchni i szlifowania wykańczającego.

Wskazówka:

Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.