Osełki diamentowe w drewnianym etui, Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm: D46

Nr art.: 559000 D46
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień rozdrobnienia
zgrubne
Uziarnienie
46
Długość segmentu
150 mm
Szerokość segmentu
52 mm
Wysokość segmentu
16 mm
Opakowanie
Etui
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Płyta do obciągania
Platformy
prostokąt
Materiał ścierny
diament
Typowe zastosowanie
szlifowania dokładnego; Ściąganie
Do materiału
metal; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 559000 D46
EAN / GTIN 2050001025401

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa , połączona przez warstwę niklu. Prawie nieograniczona trwałość! 

Zastosowanie:

Do ostrzenia i obciągania narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybkotnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaostrzonych stosować powierzchnię bez perforacji. Nie nadają się do piłowania.
osełka diamentowa o dużej powierzchni ściernej w drewnianym etui.
Do zgrubnego ostrzenia.

Wskazówka:

Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.