Gyémánt fenőhasáb, fa dobozban, Csiszolóanyag rövid jelölése / szemcsézet µm: D25

Cikkszám: 559000 D25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csiszolóanyag rövid jelölése / szemcsézet µm Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Finomsági fokozat finom
Hossz 150 mm
Szélesség 52 mm
Magasság 16 mm
Csomagolás Fatok
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Egyenletes eloszlású gyémántbevonat, nikkelrétegbe ágyazva. Szinte korlátlan élettartam!

Felhasználás:

Fém- és famegmunkáláshoz használt szerszámok élezéséhez és fenéséhez. Alkalmas acélhoz, HSS-hez és keményfémhez. Kicsi vagy hegyes szerszámokhoz a lyuk nélküli felületet kell használni.
Nem alkalmas reszelésre.
Gyémánt fenőhasábok nagy csiszoló felülettel, fa dobozban.
Finom felületek finomcsiszolásához.

Figyelem:

Nem szárazon, hanem vízzel ill. petróleummal kell használni.