Osełki oryginalnie Arkansas (szare), ziarnistość 5000 w drewnianej kasecie 100X40 mm

Nr art.: 558827 100X40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Arkansas-kwarcyt
ziarnistość 5000
ziarnistość szlifowanie wstępne
szerokość 40 mm
długość 100 mm
Rodzaj produktu osełka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558827 100X40
EAN / GTIN 4037073005867

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Kamień naturalny (oryginalnie Arkansas) z kwarcu o drobnym ziarnie, o bardzo stabilnych krawędziach. Gwarantuje najdokładniejsze powierzchnie i szlif bez zadziorów. Ziarno 5000 (szlifowanie zgrubne), ziarno 8000 (polerowanie).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzi i ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. Zalecane stosowanie w połączeniu z olejem, naftą lub wodą. 

Wskazówka:

Niewielki dodatek oleju zwiększa trwałość i wydajność ostrzenia.