Brynsten original Arkansas (grå), korn 5000 i träetui 100X40 mm

Article no.: 558827 100X40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Arkansas-kvartsit
Kornstorlek 5000
finhetsgrad förslipning
Bredd 40 mm
Längd 100 mm
Produktslag Brynsten

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558827 100X40
EAN / GTIN 4037073005867

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Anmärkning:

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.