Gladilni kamen, originalni Arkansas (siv), zrnatost 5000, v lesenem etuiju 100X40 mm

Št. art.: 558827 100X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Arkansas-kvarcit
Zrnatost 5000
Stopnja preciznosti Predhodno brušenje
Širina 40 mm
Dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558827 100X40
EAN/GTIN 4037073005867

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Naravni kamen (originalni Arkansas) iz finozrnatega kvarcita, zelo čvrsti robovi. Za najbolj fine površine in brušenje brez zarobkov. Zrnatost 5000 (predhodno brušenje), zrnatost 8000 (poliranje).

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje. Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Opomba:

Majhen dodatek olja podaljšuje življenjsko dobo in povečuje ostrino.