Osełka – korund szlachetny 100X10G

Nr art.: 558525 100X10G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    32,16  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    26,80  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
ziarnistość zgrubny
Kształt kwadratowe
szerokość 10 mm
długość 100 mm
kolor różowe
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558525 100X10G
EAN / GTIN 9003172581279
Numer producenta 258127

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzii ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania.
Do stali (hartowanej) i stopów o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie. Odporność tego materiału na obciążenia dynamiczne zapewnia wytrzymałość krawędzi i wysoką skrawalność.

Wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.
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
    Długość × szerokość (mm) ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka