Slijpvijl - edelkorund 100X10G

Artikelnummer: 558525 100X10G

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Fijnheidsgraad grof
Vorm vierkant
Breedte 10 mm
Lengte 100 mm
Kleur roze
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558525 100X10G
EAN/GTIN 9003172581279
Nummer fabrikant 258127

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.
Voor staal (gehard) en legeringen met een grotere trekvastheid. De taaiheid van dit materiaal zorgt voor stevige randen en een grote snijcapaciteit.

Tip:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.
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
    Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen