• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Osełka – korund szlachetny, kwadratowe, Długość × szerokość (mm) ziarnistość: 100X10F

Nr art.: 558525 100X10F
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    34,95 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    29,10 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
251 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy 4-kątne
Materiał ścierny korund szlachetny
Uziarnienie 320
Stopień rozdrobnienia drobne
Długość całkowita 100 mm
Szerokość segmentu 10 mm
Kolor Pomarańczowy
Zawartość część pojedyncza
Zastosowanie Fazowanie; Ściąganie
Do materiałów stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558525 100X10F
EAN / GTIN 9003172581309
Numer producenta 258130
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzii ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania.
Do stali (hartowanej) i stopów o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie. Odporność tego materiału na obciążenia dynamiczne zapewnia wytrzymałość krawędzi i wysoką skrawalność.

Wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.