Brusna pila – plemeniti korund 100X10F

Št. art.: 558525 100X10F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,42 € / kos
  • od 10 kos
    5,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 320
Stopnja preciznosti fina
Oblika pravokotna
Širina 10 mm
Dolžina 100 mm
Barva oranžna
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558525 100X10F
EAN/GTIN 9003172581309
Številka proizvajalca 258130

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.
Za jeklo (kaljeno) in zlitine s povišano natezno trdnostjo. Zaradi žilavosti te brusne pile odlikuje velika trdota robov in visoka učinkovitost.

Opomba:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.
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
    Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico