• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne Cubitron™II 784F, 75×2000 mm, Ziarnistość: 180

Nr art.: 558512 180
Cena za 1 sztuka (PLN 54,50 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    108,99 PLN / 1 sztuka
    (PLN 54,50 / 1 Metre)
  • z 4 sztuki
    90,87 PLN / 1 sztuka
    (PLN 45,43 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
207 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy walcowy
Szerokość materiału ściernego 75 mm
Długość materiału ściernego 2 000 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Podłoże ścierniwa Poliester
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria Cubitron™II 784F
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 180 siateczka
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M 784F

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558512 180
EAN / GTIN 2050001948922
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna Cubitron™ II 784F z precyzyjnie formowanym ziarnem ceramicznym i tlenkiem aluminium na stabilnym podłożu poliestrowym YF (P36-P80) lub półelastycznym podłożu poliestrowym (P120-P180). Do wydajnego zastosowaniu przy wymagającym szlifowaniu na szlifierkach stacjonarnych. Chłodne szlifowanie dzięki środkowi wspomagającemu szlifowanie.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.