{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | walcowy | |
| Szerokość materiału ściernego | 75 mm | |
| Długość materiału ściernego | 2 000 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Podłoże ścierniwa | Poliester | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | Cubitron™II 784F | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenie ziarnistości 3M | 784F |
| Numer artykułu | 558512 60 | |
| EAN / GTIN | 2050001948946 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |