Šlifavimo juosta Cubitron™II 784F, 75×2000 mm, Grūdėtumas: 180

Prekės Nr.: 558512 180
Kaina už vieną 1 vnt. (10,14 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,28 € / 1 vnt.
    (10,14 € / 1 Metre)
  • Nuo4vnt.
    16,90 € / 1 vnt.
    (8,45 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II 784F
Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 75 mm
Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558512 180
EAN / GTIN 2050001948922
Gamintojas / atsakingas asmuo MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Germany, www.markmann.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Cubitron™ II šlifavimo juosta 784F su smulkiais keraminiais grūdeliais ir aliuminio oksidu ant stabilaus YF poliesterio pagrindo (P36 – P80)arba pusiau tampraus XF poliesterio pagrindo (P120 – P180). Skirtas efektyviam sudėtingų šlifavimo darbų atlikimui stacionariomis šlifavimo staklėmis. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį