{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SC-BL | |
| Oznaczenie producenta | SC-BL | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 50 mm | |
| Długość materiału ściernego | 2 000 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Wersja | A very fine | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 280 | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 558506 280 | |
| EAN / GTIN | 4001895441776 | |
| Numer producenta | 7000068147 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |