• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BL, 50×2000 mm, Comparación de granulado: 280

Número de artículo: 558506 280
Precio por 1 unidad (17,11 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    34,22 € / 1 unidad
    (17,11 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 6 unidades(es)
    28,53 € / 1 unidad
    (14,27 € / 1 Metros)
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SC-BL
Denominación del fabricante SC-BL
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 50 mm
Longitud del abrasivo 2.000 mm
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Ligadura Resina y resina sintética
Modelo A vfn
Color azul
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Comparación de grano máx. 280
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 558506 280
EAN / GTIN 4001895441776
Número del fabricante 7000068147
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG (G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
10
Lak
 
10
Uni
 
10
tør
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.
Cinta de material no tejido estable con alargamiento de cinta reducido, para cargas máximas.

Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.