{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
1 ks
|
|
| Šířka brusiva |
50 mm
|
|
| Délka brusiva |
2 000 mm
|
|
| Hnací stroj |
Pásové stroje
|
|
| Stupeň jemnosti |
velmi jemný
|
|
| Podklad brusného materiálu |
Rouno
|
|
| Pojivo |
Pryskyřice a umělá pryskyřice
|
|
| Řada |
SC-BL
|
|
| Označení výrobce |
SC-BL
|
|
| Provedení |
A very fine
|
|
| Barva |
Modrá
|
|
| Obsah jednotka |
ks
|
|
| Druh produktu |
Brusný pás
|
|
| Brusiva |
normální korund (A)
|
|
| Porovnání zrnitosti max. |
280
|
|
| vhodné pro materiál |
Ušlechtilá ocel; ocel
|
|
| Materiálová skupina |
Kov
|
|
| Vhodné k |
Brusky na plochy
|
|
| Obsah železa, síry a chloru max. |
0,1 %
|
| Katalogové číslo | 558506 280 | |
| EAN / GTIN | 4001895441776 | |
| Číslo výrobce | 7000068147 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |