• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cinta abrasiva (A) 237AA Trizact™, 13×305 mm, Granulación: 180

Número de artículo: 558468 180
Precio por 1 unidad (4,49 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,37 € / 1 unidad
    (4,49 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 23 unidades(es)
    1,14 € / 1 unidad
    (3,74 € / 1 Metros)
a petición
En stock
586 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura del abrasivo 13 mm
Longitud del abrasivo 305 mm
Soporte del abrasivo Tejido
Ligadura Resina y resina sintética
Serie 237AA
Denominación del fabricante 237AA Trizact™
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 180 malla
Para material Acero fino; acero; Titan
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Denominación del grano 3M A100

Identificación y clasificación

Número de artículo 558468 180
EAN / GTIN 2050001945051
Fabricante/responsable MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
tør
 

Descripción

Ejecución:

Las partículas de rectificado piramidales (A) se basan en una estructura tridimensional, precisamente dispuesta, de las partículas minerales de óxido de aluminio. Durante el rebaje se ponen al descubierto continuamente nuevas capas de partículas de rectificado, hasta la base del tejido (tejido X).

Aplicación:

Para alisado y acabado. Para obtener resultados de rectificado de precisión completamente uniformes en todos los aceros, aceros al cromo-níquel y aleaciones de titanio, cobalto y níquel.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará manguitos para satinadoras en el n.º 568526ss.