• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne (A) 237AA Trizact™, 30×533 mm, ziarnistość: 600

Nr art.: 558467 600
Cena za 1 sztuka (PLN 60,23 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    32,10 PLN / 1 sztuka
    (PLN 60,23 / 1 Metre)
  • z 10 sztuki
    26,79 PLN / 1 sztuka
    (PLN 50,26 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 30 mm
Długość materiału ściernego 533 mm
Talerze płótno
Podłoże ścierniwa płótno
Seria 237AA
Oznaczenie producenta 237AA Trizact™
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 600 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M A30

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558467 600
EAN / GTIN 2050001711656
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ziarno o strukturze ostrosłupowej (A), wynikającej ze ściśle uporządkowanej, trójwymiarowej struktury małych cząstek tlenku aluminium. Przy szlifowaniu odsłaniają się wciąż nowe warstwy ścierniwa - aż do podłoża tkaninowego (tkanina X).

Zastosowanie:

Do uszlachetniania i wykańczania. W celu zapewnienia stałych wyników dokładnego szlifowania wszystkich stali, również chromoniklowych oraz stopów kobaltu, niklu i tytanu.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.