Hiomanauha (A) 237AA Trizact™ 600

Tuote nro.: 558467 600
(12,68 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,76 € / kpl
    (12,68 € / 1 Metre)
  • alkaen 10 kpl
    5,64 € / kpl
    (10,58 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 237AA
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 600
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 30 mm
Hiomanauhan pituus 533 mm
Valmistajamerkintä 237AA Trizact™
3M-raekokomerkintä A30
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558467 600
EAN / GTIN 2050001711656

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pyramidinmuotoiset hiomahiukkaset (A) perustuvat tarkasti järjestettyyn, kolmiulotteiseen pienistä alumiinioksidimineraaleista koostuvaan rakenteeseen. Hionnan yhteydessä uudet hiontahiukkaset irtoavat jatkuvasti – kangasalustaan saakka (X-kudos).

Käyttö:

Kaikkien terästen, krominikkeliterästen sekä koboltti-, nikkeli- ja titaaniseosten täysin tasalaatuisena säilyviin tarkkuushiontatuloksiin.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568525.