{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 237AA | |
| Denumirea producătorului | 237AA Trizact™ | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Material abraziv lățime | 30 mm | |
| Material abraziv lungime | 533 mm | |
| Disc purtător | ţesătură | |
| Maşină acţionată | Maşini cu bandă | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 600 mesh | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel; Titan | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumirea granulației 3M | A30 |
| Cod articol | 558467 600 | |
| EAN / GTIN | 2050001711656 | |
| Producător/responsabil | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |