Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713T, 25×457 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 558253 40
Cena za 1 sztuka (PLN 16,63 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    7,60 PLN / 1 sztuka
    (PLN 16,63 / 1 Metre)
  • z 20 sztuki
    6,33 PLN / 1 sztuka
    (PLN 13,84 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 25 mm
Długość materiału ściernego 457 mm
Talerze płótno
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria Zahnung ZK713T
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558253 40
EAN / GTIN 4018875121511
Numer producenta 712151
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
drewniane
 
23
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna o dużej wydajności,zkorundu cyrkonowego (ZA), dla zapewnienia większej wydajności.Ciągły proces samoostrzeniazapewnia, w porównaniu z korundem zwykłym,dłuższą trwałośćprzywiększej wydajności szlifowaniai stałej jakości powierzchni.
tkanina T (wytrzymała i elastyczna) o wysokiej elastyczności, do obróbki również w małych promieniach na szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich gatunków stali i stopów stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.