Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) ZK713T, 25×457 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 558253 40
Popust
1,50 €
Cena na 1 kos (2,71 € / 1 Metre)
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,24 € 1,50 € / 1 kos
    (2,71 € / 1 Metre)
  • od 20 kosi
    1,03 € 1,25 € / 1 kos
    (2,25 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Oblika ploščato
Širina brusnega sredstva 25 mm
Dolžina brusnega sredstva 457 mm
Nosilni krožnik tkanina
Pogonski stroj tračni stroji
Brusna podlaga Tkanina
Vezivo smola in umetna smola
Serija Zahnung ZK713T
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
Brusno sredstvo cirkonijev korund (ZA)
Velikost zrnja (mrežica) 40 struktura
Primerno za material litina; Neželezne in barvne kovine; jeklo
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558253 40
EAN/GTIN 4018875121511
Številka proizvajalca 712151
Proizvajalec/odgovorna oseba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Les
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi brusni trak z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (ZA) za visoko sposobnost odstranjevanja. Nenehno samodejno ostrenje omogoča v primerjavi z običajnim korundom daljšo življenjsko dobo pri večji zmogljivosti in enakomerni kakovosti površine.
T-tkanina (robustna-fleksibilna) s posebno prilagodljivostjo, za obdelavo tudi ozkih radijev na ročno vodenih strojih.

Uporaba:

Za obdelavo vseh jekel in jeklenih zlitin, litega železa ter nž-kovin.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.