Brusný pás zirkonový korund (ZA) ZK713T, 25×457 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 558253 40
Sleva
34,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 67,83 / 1 Metre)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    31,00 CZK 34,00 CZK / 1 ks
    (CZK 67,83 / 1 Metre)
  • od 20 kusy
    26,00 CZK 29,00 CZK / 1 ks
    (CZK 56,89 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
655 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 25 mm
Délka brusiva 457 mm
Nosný kotouč tkanina
Hnací stroj Pásové stroje
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada Zahnung ZK713T
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
vhodné pro materiál Litina; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558253 40
EAN / GTIN 4018875121511
Číslo výrobce 712151
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Dřevo
 
23
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný brusný pás se zirkonovým korundem (ZA) pro vysoký úběr. Průběžné samoostření zajišťuje ve srovnání s normálním korundem delší životnost při vyšším řezném výkonu a konstantní kvalitě povrchu.
Tkanina T (robustní-pružná) se speciální pružností pro obrábění úzkých rádiusů ručně vedenými stroji.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí a slitin oceli, litiny i NŽ kovů.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a další.