Blok smaru szlifierskiego Unipol®, do obróbki: ALU

Nr art.: 558190 ALU
Cena za 1 Sztuka (PLN 95,86 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
196 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do obróbki aluminium
masa 600 g
Rodzaj produktu Pasta szlifierska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Numer producenta L759001023
Producent/osoba odpowiedzialna OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Stały smar szlifierski w bloku. Zapobiega zamazaniu taśmy ściernej podczas szlifowania aluminium i zmniejsza temperaturę obróbki w procesie szlifowania materiałów.

Zastosowanie:

Do nanoszenia na taśmę ścierną.