• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Blocco di grasso abrasivo Unipol®, Materiali adatti: ALU

Codice art.: 558190 ALU
Prezzo per 1 Articolo (17,38 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
270 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiali adatti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiali adatti Alluminio
Peso 600 g
Tipo di prodotto Pasta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Codice del produttore L759001023
Produttore/persona responsabile OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Descrizione

Esecuzione:

Blocco di grasso abrasivo solido dalla forma omogenea. Impedisce l'intasamento del nastro di tela abrasiva durante la rettifica su alluminio e abbassa la temperatura durante la rettifica su qualsiasi tipo di materiale.

Uso:

Da applicare sul nastro di tela abrasiva.