Baton cu lubrifiant de şlefuit Unipol®, De utilizat pe materialele: ALU

Cod articol.: 558190 ALU
Preț per 1 buc. (18,13 € / 1 Kilogramm)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

De utilizat pe materialele Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Unipol®
Denumirea producătorului Schleiffett Riegel Unipol®
Culoarea alb
Recomandat pentru aluminiu
Cuprins 600 g
Domeniu de utilizare Șlefuire și lustruire
Tip produs Pastă de şlefuit
Conținut unitate gram
Formă fix
Caracteristici Efect antiaderent
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Număr producător L759001023
Producător/responsabil OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Descriere

Execuţie:

Lubrifiant de şlefuit solid în formă de baton omogen. Previne obturarea benzii de şlefuit la şlefuirea aluminiului şi reduce temperatura în procesul de şlefuire la toate materialele.

Aplicaţie:

Pentru aplicare pe banda de şlefuit.