Slipband normalkorund (A) KK711X 50×1000 mm 80

Article no.: 558035 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  41,36 / st.
  • from 10 st.
    NOK  34,44 / st.
on request
På lager
450 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KK711X
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 50 mm
Slipbandets längd 1 000 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558035 80
EAN / GTIN 4018875926970
Manufacturer number 738282

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
23
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Universalslipband bestrött med normalkorund (A). Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.
Robust X-väv för stor materialavverkning med stationära slipmaskiner.

Användningsdata:

Universellt användbara på alla vanliga material: Stål, ickejärnmetall, gjutgods, aluminiumlegeringar, trä.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.