• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Horizontal toggle clamp with blue handle and safety latch

Nr art.: 557751
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557751
EAN / GTIN 4020772016074
Numer producenta 557751
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp with blue handle and safety lock, for clamping position and open position.
With solid support arm and horizontal foot.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6885 and sleeve for welding.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3 kN
  • Contact screw: M8x65
  • Weight: 800 g
  • Size: 4
  • A: 8
  • B: 111
  • C: 41
  • D: 8.5
  • E: 66
  • F: 34
  • H: 45
  • H1: 75
  • H2: 126.5
  • HW min.: -6
  • HW max.: 23
  • I: 20
  • O: 8
  • L: 20.5
  • L1: 286
  • M: 29 – 43
  • M1: 43
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°