• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nr.: 557751
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557751
EAN / GTIN 4020772016074
Herstellernummer 557751
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung, für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3 kN
  • Andrückschraube: M8x65
  • Gewicht: 800 g
  • Größe: 4
  • A: 8
  • B: 111
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 66
  • F: 34
  • H: 45
  • H1: 75
  • H2: 126,5
  • HW min.: -6
  • HW max.: 23
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 286
  • M: 29 - 43
  • M1: 43
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°