Chwytak z zespołem wyrównawczym, pneumatyczny

Nr art.: 557743
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 60,5 mm
Średnica głowica 80 mm
Średnica całkowita 95 mm
Rozwartość 23 mm
Masa całkowita 2 160 g
Rodzaj produktu Chwytaki pazurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557743
EAN / GTIN 4020772015923
Numer producenta 557743
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Chwytak z zespołem wyrównawczym, pneumatyczny, do przenoszenia elementów obrabianych w obrabiarce.

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze P
    min.: 2 bar
  • Ciśnienie robocze
    P maks.: 8 bar
  • Skok: 23 mm
  • Siła chwytu F: 200–700 N/mm²
  • Masa: 2160 g
  • C: +/- 3°
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Obwód zakłócający ØDs: 95,0 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Wydłużenie chwytaka L5: 80 mm
  • Z: 5 mm