• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch

Artikel-Nr.: 557743
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 60,5 mm
Durchmesser Kopf 80 mm
Durchmesser gesamt 95 mm
Greifweite 23 mm
Gewicht gesamt 2 160 g
Produktart Krallengreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557743
EAN / GTIN 4020772015923
Herstellernummer 557743
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch, zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.

Merkmal:

  • Betriebsdruck
    P min.: 2 bar
  • Betriebsdruck
    P max.: 8 bar
  • Hub: 23 mm
  • Greifkraft F: 200-700 N
  • Gewicht: 2160 g
  • C: +/- 3 °
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Störkreis ØDs: 95,0 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Greiferausdehnung L5: 80 mm
  • Z: 5 mm

Services & Produktberater