Napinacz pionowy z niebieskim uchwytem

Nr art.: 557619
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557619
EAN / GTIN 4020772012571
Numer producenta 557619
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz pionowy z niebieskim uchwytem, z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Ocynkowany i poddany procesowi pasywacji.
Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach od 2 do 6 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą powierzchnią podparcia dłoni i miękkim elementem. Element mocujący z zabezpieczeniem przed urazami palców, zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia mocującego.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6890.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Śruba dociskowa: M 8x 65
  • Masa: 630 g
  • Rozmiar: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221,0
  • HW min.: -6,0
  • Maks. HW: 22,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 43,0-46,5
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°