Vertikal klemme med blå håndtag

Art.-nr.: 557619
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557619
EAN/GTIN 4020772012571
Producentnummer 557619
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vertikal klemme med blå håndtag, med åben holdearm og vandret base.
Galvaniseret og passiveret.
Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelserne 2 til 6. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhedsklemme med fingerbeskyttelse, tabsbeskyttelse til spændeskruen ved spændearmens ende.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 1,7kN
  • F2: 3,0kN
  • Trykskrue: M 8 x 65
  • Vægt: 630 g
  • Størrelse: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221,0
  • Min. HW: -6,0
  • HW maks.: 22,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 43,0-46,5
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°