• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Push-pull type toggle clamp with green handle

Nr art.: 557613
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557613
EAN / GTIN 4020772012489
Numer producenta 557613
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Push-rod tensioner with green handle, short design. Compression and tension clamps.
Stainless steel, polished. Long push rod guide with fastening thread and nut. Mating screws glued to the thread. Bearing points are greased. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with non-rusting clamping screw No. 6880NI.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 5
  • F1: 4.0 kN
  • F2: 4.0 kN
  • Contact screw: M12x50
  • Weight: 1200 g
  • Size: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149.0
  • Stroke: 67.0
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50.0
  • L1: 175.0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1.5
  • N: 49.0