Skub stangstrammer med grøn håndtag

Art.-nr.: 557613
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557613
EAN/GTIN 4020772012489
Producentnummer 557613
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Push stang strammer med grøn håndtag, kort design. Kompressions- og spændingsklemmer.
Rustfrit stål, poleret. Lang skubbestangstyr med fastgørelsesgevind og møtrik. Passkruer limet fast på gevind. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 6880.
Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 5
  • F1: 4,0kN
  • F2: 4,0kN
  • Trykskrue: M12x50
  • Vægt: 1200 g
  • Størrelse: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149,0
  • Afstand: 67,0
  • Min. HW: 30
  • HW maks.: 50,0
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0