Napinacz poziomy z zielonym uchwytem i blokadą zabezpieczającą

Nr art.: 557580
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557580
EAN / GTIN 4020772011932
Numer producenta 557580
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz poziomy z zielonym uchwytem i blokadą bezpieczeństwa, do pozycji napiętej i otwartej.
Z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.

Ocynkowany i poddany procesowi pasywacji. Nity ze stali nierdzewnej, poruszające się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą powierzchnią podparcia dłoni i miękkim elementem. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6890.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Śruba dociskowa: M8x65
  • Masa: 800 g
  • Rozmiar: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • H: 45
  • H1: 75,0
  • H2: 126,5
  • HW min.: -4
  • Maks. HW: 24
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°