Abrazadera horizontal con empuñadura verde y cerradura de seguridad

Número de artículo: 557580
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
Número de artículo 557580
EAN / GTIN 4020772011932
Número del fabricante 557580
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura verde y cerradura de seguridad, para posición de sujeción y posición abierta.
Con brazo de apoyo abierto y pie horizontal.

Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x65
  • peso: 800 g
  • Tamaño: 4
  • A: 10
  • An: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • H: 45
  • H1: 75,0
  • H2: 126,5
  • HW min.: -4
  • HW máx.: 24
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°