Vertical toggle clamp with green handle and safety latch

Nr art.: 557578
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557578
EAN / GTIN 4020772011918
Numer producenta 557578
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with green handle and safety lock, for clamping position and open position.
With solid support arm and horizontal foot.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Safety clamping piece with finger protection.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890 and sleeve for welding.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 1.4 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M8x45
  • Weight: 470 g
  • Size: 3
  • A: 6
  • B: 81
  • C: 20
  • D: 7.1
  • E: 43
  • F: 19
  • H: 48.0
  • H1: 186
  • HW min.: 0
  • HW max.: 12
  • I: 18
  • O: 7.5
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°