Clemă verticală cu mâner verde și blocare de siguranță

Cod articol.: 557578
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557578
EAN / GTIN 4020772011918
Număr producător 557578
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală cu mâner verde și blocare de siguranță, pentru poziția de prindere și poziția deschisă.
Cu braț de susținere solid și picior orizontal.

Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Nr. 6890 și manșon pentru sudare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 1,4kN
  • F2: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M8x45
  • greutate: 470 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 6
  • B: 81
  • C: 20
  • D: 7,1
  • E: 43
  • F: 19
  • H: 48,0
  • H1: 186
  • HW min: 0
  • HW max: 12
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°