• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Push-pull type toggle clamp with green handle

Nr art.: 557539
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557539
EAN / GTIN 4020772009991
Numer producenta 557539
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Push-rod tensioner with green handle, without angular foot. Compression and tension clamps.
(Push rod and hand lever running at the same time). Long push rod guide with fastening thread and nut. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for size 2 and 3. Lever parts and push rod made of tempered steel. Bearing points are greased. Push rod tensioner with front thread for direct installation in sheet metal walls or in fixtures. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6880.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • F1: 2.0 kN
  • F2: 2.0 kN
  • Contact screw: M 6x25
  • Weight: 245 g
  • Size: 2
  • A: 10.0
  • B min: 20.0
  • B max.: 46.0
  • E: 20
  • H1: 66.0
  • Stroke: 26
  • HW min.: 17
  • HW max.: 25
  • L1: 114.0
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M2: M16×1.5
  • N: 24