Descriere:
Întinzător cu tijă de împingere cu mâner verde, fără picior unghiular. Cleme de compresie și tensiune.
(Împingeți tija și maneta în același timp). Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță. Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite la dimensiunile 2 și 3. Piese de pârghie și tijă de împingere din oțel călit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Întinzător de tijă cu filet frontal pentru instalare directă în pereți din tablă sau în corpuri de iluminat. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6880
Caracteristică:
- Dimensiuni: 2
- F1: 2,0kN
- F2: 2,0kN
- Șurub de fixare: M 6x25
- greutate: 245 g
- Dimensiuni: 2
- A: 10,0
- B min: 20,0
- B max: 46,0
- E: 20
- H1: 66,0
- Cursă: 26
- HW min: 17
- HW max: 25
- L1: 114,0
- L2: 19
- L3: 105
- M2: M16x1,5
- N: 24