Zestaw gąbek szlifierskich 24 szt. bardzo miękkich 100

Nr art.: 557530 100
Ustaw cenę 24 Sztuka (PLN 6,17 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 100
ziarnistość drobne
szerokość 98 mm
wysokość 13 mm
długość 125 mm
liczba powlekanych powierzchni 2
liczba gąbek, arkuszy 24
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 557530 100
EAN / GTIN 4046719251773
Numer producenta 7000006622

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gąbka szlifierska z bardzo miękką warstwą pośrednią. Dostosowuje się doskonale do wszystkich profili. Powlekana dwustronnie.
Karborund (SiC)

Zaleta:

  • Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się.
  • Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.
  • Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.

Zastosowanie:

Do szlifowania dokładnego nierównych i profilowanych powierzchni bez zmiany ich geometrii. Szlifowanie powierzchni metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych przed naniesieniem farby, szlifowanie między kolejnymi warstwami lakieru.