Set de bureţi de şlefuit, 24 buc. extra moale 100

Cod articol: 557530 100
Setați prețul 24 buc. (1,30 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 100
Grad de fineţe fin
Lăţime 98 mm
Înălţime 13 mm
Lungime 125 mm
Număr de suprafeţe acoperite 2
Număr de bureţi, tampoane 24
Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557530 100
EAN / GTIN 4046719251773
Număr producător 7000006622

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Burete de şlefuit cu strat intermediar extra moale. Recomandat pentru toate profilurile. acoperire în strat pe 2 părţi.
Carbură de siliciu (SiC)

Avantaj:

  • Elastic, fără formare de curburi şi cute.
  • Toţi bureţii sunt recomandaţi şi pentru şlefuire umedă.
  • Încărcare redusă la înfundare, lavabil.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea fină a suprafeţelor denivelate şi a suprafeţelor profilate fără a modifica geometria. Rectificarea metalului, lemnului şi plasticului înainte de aplicarea vopselei, şlefuirea suprafeţelor lăcuite.