Schleifschwamm-Set 24-teilig extra weich 100

Artikel-Nr.: 557530 100
Setpreis 24 Stück (1,25 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 100
Feinheitsgrad fein
Breite 98 mm
Höhe 13 mm
Länge 125 mm
Anzahl beschichteter Flächen 2
Anzahl Schwämme, Pads 24
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557530 100
EAN / GTIN 4046719251773
Herstellernummer 7000006622

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifschwamm mit extra weicher Zwischenschicht. Passt sich hervorragend allen Profilen an. 2-seitig beschichtet.
Siliciumcarbid (SiC)

Vorteil:

  • Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.
  • Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.
  • Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.

Verwendung:

Zum Feinschleifen unebener und profilierter Flächen ohne die Geometrie zu verändern. Anschleifen von Metall, Holz und Kunststoffen vor dem Farbauftrag, Lackzwischenschliff.