{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Brązowy | Brązowy czerwonawy | |
| Zawartość | 20 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 98 mm | |
| Długość materiału ściernego | 120 mm | |
| Wysokość materiału ściernego | 5 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | wyjątkowo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Tworzywo piankowe | |
| Stopień twardości | Miękkie | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Gąbki szlifierskie | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 1 000 siateczka | |
| Możliwość użycia do | Szlifowanie krawędzi |
| Numer artykułu | 557493 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515054812 | |
| Numer producenta | 557493 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |