{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, braun | Rotbraun | |
| Inhalt | 20 St. | |
| Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 98 mm | |
| Schleifmittel Länge | 120 mm | |
| Schleifmittel Höhe | 5 mm | |
| Feinheitsgrad | extra fein | |
| Schleifmittelunterlage | Schaumstoff | |
| Härtegrad | weich | |
| Farbe | braun | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifschwamm | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 1 000 Mesh | |
| geeignet zum | Kantenschleifen |
| Artikelnummer | 557493 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515054812 | |
| Herstellernummer | 557493 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |