Zestaw gąbek szlifierskich Soft-Pad 20 szt. miękkie, 120 × 98 × 5 mm, Ziarnistość: 1500

Nr art.: 557493 1500
Nowy produkt
Ustaw cenę 20 sztuki (PLN 7,91 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
830 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Brązowy Brązowy czerwonawy
Zawartość 20 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 98 mm
Długość materiału ściernego 120 mm
Wysokość materiału ściernego 5 mm
stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Stopień twardości Miękkie
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 1 500 siateczka
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557493 1500
EAN / GTIN 4069515054829
Numer producenta 557493 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gąbka szlifierska Soft-Pad o strukturze piankowej równomiernie rozkładającej nacisk. Powlekana korundem (A).
Powlekana obustronnie. Redukcja wnikania ciał obcych w powierzchnię obrabianego elementu dzięki wiązaniu bezrozpuszczalnikowemu.

Zaleta:

  • Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się.
  • Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.
  • Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.

Zastosowanie:

Szlifowanie dokładne konturów, krawędzi i trudno dostępnych miejsc, np. przygotowanie do lakierowania, czyszczenie. Szlifowanie na mokro i na sucho.