Push-pull type toggle clamp with yellow handle

Nr art.: 557166
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557166
EAN / GTIN 4020772006556
Numer producenta 557166
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí se žlutou rukojeťí, bez úhlové nohy. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdrově kalených pouzdry pro velikost 2 a 3. Pákové díly a tlačná tyč z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Napínák tlačné tyče s předním závitem pro přímou montáž do plechových stěn nebo do svítidel. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 5-M27
  • F1: 4,5 kN
  • F2: 4,5 kN
  • Upínací šroub: M12x50
  • hmotnost: 720 g
  • Velikost: 5-M27
  • A: 16,0
  • B min: 26,5
  • B max: 66,5
  • E: 50
  • H1: 99,0
  • Zdvih: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158
  • M2: M27x2,0
  • N: 41