Tenditore asta di spinta con impugnatura giallo

Codice art.: 557166
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557166
EAN / GTIN 4020772006556
Codice del produttore 557166
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore dell’asta di spinta con impugnatura giallo, senza piede angolare. Morsetti di compressione e tensione.
(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per le misure 2 e 3. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. Tenditore asta di spinta con filettatura anteriore per l’installazione diretta su pareti in lamiera o in impianti di fissaggio. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 5-M27
  • F1: 4,5 kN
  • F2: 4,5 kN
  • Vite di pressione: M12x50
  • peso: 720 g
  • Dimensione: 5-M27
  • A: 16,0
  • B min: 26,5
  • B max: 66,5
  • E: 50
  • H1: 99,0
  • Corsa: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158
  • M2: M27x2,0
  • N: 41